MS4/D-MINI-LFM-B Druckluftaufbereitung, Reihe D

MS4/d Filterpatrone

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4/D-MINI-LFM-B
Rubix:440047
Hersteller:162677
EAN:4052568072407
MS4/D-MINI-LFM-B Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Typfilterpatrone der serie d
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4/D-MINI-LFM-B Druckluftaufbereitung, Reihe D


Feinfilterpatrone MS4 / D-MINI-LFM-B für Typen MS und D. Filtrationsgrad 1 µm. Größe=Mini, Serie=D, Filtrationsgrad=1 µm, Anmerkung zum Werkstoff=Kupfer- und PTFE-frei
Feinfilterpatrone MS4/D-MINI-LFM-B für Baureihe MS und D. Filterfeinheit 1 µm. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Filterfeinheit=1 µm, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)97x52x63 mm
Bruttogewicht26,4 g
Typfilterpatrone der serie d
HerkunftslandGB
Zolltarifcode84213925
45,76 exkl. MwSt.
/ Stück
54,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std