Referenzen
Kipp:K0222.4003
Rubix:331365
EAN:4059245126132



Dokumente
Produktdetails : K0222.4003 Rohrgriff, Form:C, Edelstahl
Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301.Bestellbeispiel: 06938-3501Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Rohrgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 665 g |
|---|---|
| Länge | 444 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage