DIN99-125-M16-N-NI Kegelgriff, schräg mit Gewinde, Edelstahl
Kegelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 99-125-M16-N-NI
Rubix:93491
Hersteller:DIN 99-125-M16-N-NI
EAN:4045525420922





Produktdetails : DIN99-125-M16-N-NI Kegelgriff, schräg mit Gewinde, Edelstahl
Kegelgriffe, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 287 g |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
