K0179.1214X160 Griffstange, Form:A, Edelstahl

Griffstangen, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0179.1214X160
Rubix:328316
EAN:4059245072347
K0179.1214X160 Griffstange Form A Niro

Technische Zusammenfassung

Länge160 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0179.1214X160 Griffstange, Form:A, Edelstahl


Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Griffstange Nirosta

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung248 g
Länge160 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
8,72 exkl. MwSt.
/ Stück
10,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge

160 mm