Referenzen
Kipp:K0208.10006
Rubix:90730
EAN:4059245124374



Dokumente
Produktdetails : K0208.10006 Bügelgriff, Edelstahl
Werkstoff: Bügelgriff Edelstahl 1.4305. Befestigungsmaterial 1.4301.Ausführung: Oberfläche halbglänzend gleitgeschliffen.Bestellbeispiel: 06924-10005Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 235 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen