GN528.1-PA-105-M6-SW Bügelgriff, schwarz, Kunststoff
Bügelgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 528.1-PA-105-M6-SW
Rubix:793612
Hersteller:GN 528.1-PA-105-M6-SW
EAN:4045525744134



Produktdetails : GN528.1-PA-105-M6-SW Bügelgriff, schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe GN 528.1 in der Ausführung PP (Polypropylen) haben zwar etwas ungünstigere mechanische und thermische Eigenschaften als PA (Polyamid), sind jedoch preiswerter und genügen in vielen Fällen den Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Länge | 105 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 23 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
