Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-B5-2,2
Rubix:1862861
Hersteller:3663-34-B5-2,2
EAN:4045525084056



Produktdetails : GN3663-34-B5-2.2 Drehmoment-Rändelgriff
Drehmomentbegrenzende Rändelknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst der Drehmomentmechanismus des Rändelknopfs ein „Überrasten“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt der Mechanismus derart, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen notwendige Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 37,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
