GN628-150-M8-A-DSG Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Kunststoff
Bügelgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 628-150-M8-A-DSG
Rubix:363074
Hersteller:628-150-M8-A-DSG
EAN:4045525320826





Produktdetails : GN628-150-M8-A-DSG Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Kunststoff
Das Design der Bügelgriffe GN 628 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Abdeckkappen werden bei Form A montiert, bei Form B lose beigelegt geliefert. Mit Distanzbuchsen GN 628.2 kann der "Greifraum" vergrößert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
