K0274.0806 Flügelgriff, Miniwing, Form:K
Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.0806
Rubix:3742654
Hersteller:K0274.0806
EAN:4059245819294
Dokumente
Produktdetails : K0274.0806 Flügelgriff, Miniwing, Form:K
Werkstoff: Thermoplast schwarzgrau. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Edelstahl blank.
Flügelgriff, Miniwing, Form:K
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

