DIN464-M3-20 Rändelschraube, hohe Form, Stahl brüniert

Hohe Rändelschraube Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 464-M3-20
Rubix:794482
Hersteller:DIN 464-M3-20
EAN:4045525254213
DIN464-M3-20 hohe Rändelschraube

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN464-M3-20 Rändelschraube, hohe Form, Stahl brüniert


hohe Rändelschraube

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser3 mm
Zolltarifcode73181595
1,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

20 mm