K0132.5001 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium

Rohrgriffe abgewinkelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0132.5001
Rubix:331641
EAN:4059245129188
K0132.5001 Winkelschenkelgriff A=500

Technische Zusammenfassung

Länge525 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0132.5001 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium


Werkstoff: Griffschenkel EN AW-6060 stranggepresst. Schenkeleinsatz Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr EN AW-6060.Ausführung: Griffschenkel mattglänzend schwarz eloxiert. Schenkeleinsatz schwarz. Verbindungsrohr feingeschliffen und eloxiert bzw. pulverbeschichtet oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug schwarz.Bestellbeispiel: K0132.3001Hinweis: Von dem abgebildeten Steck-System liefern wir komplette Griffe oder auch vormontierte Griff- und Verbindungsschenkel für kundenseitige Rohr-Bestellung. Die Verbindung zwischen Schenkel und Verbindungsrohr ist spritzwasserdicht und absolut fest.Montage: Von der Rückseite.Auf Anfrage: Abstützungen für größere Rohrlänge.
Winkelschenkelgriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung392 g
Länge525 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
47,10 exkl. MwSt.
/ Stück
56,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Länge