GN425-AL-8-55-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-55-RS
Rubix:1864494
Hersteller:425-AL-8-55-RS
EAN:4045525096035



Produktdetails : GN425-AL-8-55-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
"U"-Griffe für Aluminium-Schränke GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Edelstahl-Positionierscheiben geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung, sogar bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Fertigungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
