GN333.1-28-500-B-SW Rohrgriff, gerade, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss

Rohrgriff Aluminium / Zink-Druckguss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 333.1-28-500-B-SW
Rubix:354206
Hersteller:GN 333.1-28-500-B-SW
EAN:4045525516878
GN333.1-28-500-B-SW Rohrgriff gerade schwarz KU-beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge500 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN333.1-28-500-B-SW Rohrgriff, gerade, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss


Bei Rohrgriffen GN 333.1 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht480 g
Länge500 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser28 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
17,88 exkl. MwSt.
/ Stück
21,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge