GN333.1-20-250-A-SW Rohrgriff, gerade, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss
Rohrgriff Aluminium / Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 333.1-20-250-A-SW
Rubix:354182
Hersteller:GN 333.1-20-250-A-SW
EAN:4045525517912





Produktdetails : GN333.1-20-250-A-SW Rohrgriff, gerade, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss
Bei Rohrgriffen GN 333.1 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 218 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
