K0726.1061 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0726.1061
Rubix:1414017
EAN:4059245072125



Dokumente
Produktdetails : K0726.1061 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Werkstoff: Kugel Duroplast PF 31. Bolzen Stahl, oder Edelstahl 1.4305.
Kugelgriff drehbar M6 Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 26 g |
|---|---|
| Länge | 37,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage