DIN6335-AL-40-B8-C-PL Kreuzgriff mit Sackloch H7, Aluminium poliert
Kreuzgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-AL-40-B8-C-PL
Rubix:316067
Hersteller:DIN 6335-AL-40-B8-C-PL
EAN:4045525328938





Produktdetails : DIN6335-AL-40-B8-C-PL Kreuzgriff mit Sackloch H7, Aluminium poliert
Kreuzgriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
