Spindel für Rohrschlosser Gedore 4565190, Durchmesser: 18 mm | Länge: 820 mm | Gewicht: 2.9 kg

Rohrbiegezange mit Rolle und Kunststoffschieber

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:4565190
Rubix:1247026
Hersteller:242
EAN:4017981242349
242318 Rohrbiegezange mit Rolle 18 mm
Technische Zusammenfassung
Durchmesser18 mm
Gewicht2,9 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 242318 Rohrbiegezange mit Rolle 18 mm


Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°, Einsatzbereiche: Weiche (auch wärmeisolierte) und halbharte Kupferrohre EN 1057, Universell einsetzbar - mit einer Biegezange können durch Austauschen der Rolle/Kunststoffschiene verschiedene Rohrqualitäten verarbeitet werden, Blau lackiert
Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°, Einsatzbereiche:, Biegefähige Stahl- und Edelstahlrohre (bis max. 18 x 1,5 mm), Weiche (auch wärmeisolierte) und halbharte Kupferrohre EN 1057, Universell einsetzbar - mit einer Biegezange können durch Austauschen der Rolle/Kunststoffschiene verschiedene Rohrqualitäten verarbeitet werden

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2860 g
Durchmesser18 mm
Gewicht2,9 kg
Länge820 mm
Zolltarifcode82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,09 exkl. MwSt.
/ Stück
192,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage