Referenzen
Gedore:278618
Rubix:1247346
Hersteller:1576909
EAN:4017981278669

Produktdetails : 278618 Aluminium-Biegeform 18 mm
Aus hochfestem Aluminium
Aus hochfestem Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Durchmesser | 18 mm |
| Gewicht | 0,45 kg |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
