Referenzen
Gedore:278608
Rubix:1247258
Hersteller:1576844
EAN:4017981278614

Produktdetails : 278608 Aluminium-Biegeform 6-8 mm
Aus hochfestem Aluminium
Aus hochfestem Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
