Spindel für Rohrschlosser Gedore 8120-160 TL, Länge: 160 mm | Gewicht: 0.133 kg
Flachzange 160 mm, tauchisoliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8120-160 TL
Rubix:1245172
Hersteller:6710370
EAN:4010886671030

Produktdetails : 8120-160 TL Flachzange 160 mm, tauchisoliert
Ausführung nach DIN ISO 5745, Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Halte- und Biegearbeiten, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Ausführung nach DIN ISO 5745, Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Halte- und Biegearbeiten, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 133 g |
|---|---|
| Gewicht | 0,133 kg |
| Länge | 160 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
113,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage