Referenzen
Rems:580027 R220
Rubix:1692650
Hersteller:580027 R220
Produktdetails : 580027 R220 Rohrbieger-Set Curvo 15-18-22-28mm R180
Rohrbieger Curvo Set
Harten, halbharten und weichen Kupferrohren Ø 10–35 mm
Nicht rostenden Stahlrohren der Pressfitting-Systeme Ø 12–28 mm
C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme (auch ummantelt) Ø 12–28 mm
Stahlrohren EN 10255 Ø 1/4–3/4"
Elektroinstallationsrohren DIN EN 50086 Ø 16–32 mm
Verbundrohren Ø 14–40 mm
Lieferumfang: Maschine, Steckbolzen, Biegesegmente, Gleitstücke, Stahlblechkasten
Leistungsstarker, robuster Elektro-Rohrbieger für harte, halbharte und weiche Rohre bis 180°.
Produkteigenschaften:
• Bewährter, durchzugstarker Universalmotor, Rechts- und Linkslauf
• Drehzahl stufenlos regelbar und Sicherheits-Tippschalter
• Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheitsrutschkupplung
• Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar
Anwendung:
Zum maßgenauen Ziehbiegen von Rohren bis 180° von z. B.:
Lieferumfang: Maschine, Steckbolzen, Biegesegmente, Gleitstücke, Stahlblechkasten
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.132,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.537,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
