8410700680 Rohrbieger-Set Curvo 15+18+22+28mm-R180 + 28mm R102

Rohrbieger-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rems:580036 R220
Rubix:2025053
Hersteller:580036 R220
brand logo

Produktdetails : 8410700680 Rohrbieger-Set Curvo 15+18+22+28mm-R180 + 28mm R102


Rohrbieger Curvo Set

Leistungsstarker, robuster Elektro-Rohrbieger für harte, halbharte und weiche Rohre bis 180°.
Produkteigenschaften:
• Bewährter, durchzugstarker Universalmotor, Rechts- und Linkslauf
• Drehzahl stufenlos regelbar und Sicherheits-Tippschalter
• Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheitsrutschkupplung
• Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar
Anwendung:
Zum maßgenauen Ziehbiegen von Rohren bis 180° von z. B.:

  • Harten, halbharten und weichen Kupferrohren Ø 10–35 mm
  • Nicht rostenden Stahlrohren der Pressfitting-Systeme Ø 12–28 mm
  • C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme (auch ummantelt) Ø 12–28 mm
  • Stahlrohren EN 10255 Ø 1/4–3/4"
  • Elektroinstallationsrohren DIN EN 50086 Ø 16–32 mm
  • Verbundrohren Ø 14–40 mm
    Lieferumfang: Maschine, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke, Stahlblechkasten

  • Technische Informationen


    Attribute
    1.976,40 exkl. MwSt.
    / Stück
    2.351,92 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen