8410700025 Akku-Rohrbieger Hydro-Swing 22V INOX 15-18-22mm,Koffer

Akku-Rohrbieger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rems:153419 R220
Rubix:3398888
Hersteller:153419 R220
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität2,5 mm

Produktdetails : 8410700025 Akku-Rohrbieger Hydro-Swing 22V INOX 15-18-22mm,Koffer


Hybrid-Rohrbieger Hydro-Swing 22V INOX Set

Leistungsstarker, robuster, ölhydraulischer Hybrid-Rohrbieger für den mobilen Einsatz mit Akku- oder Netzbetrieb, insbesondere für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nickelhaltigem Edelstahl bis Ø 22 mm.
Produkteigenschaften:

  • Sekundenschnelles, faltenfreies Biegen ohne Fitting
  • Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V – 380 W Abgabe
  • Maßgenaues Biegen durch markierte Biegesegmente
  • Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren, bis 90°
  • Robuste, kompakte Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem
  • Biegesegmente aus Aluminium, leicht wechselbar
    Anwendungsgebiet:
  • Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm
  • Weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8", s ≤ 1 mm
  • Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 15–22 mm, s ≤ 1,2 mm
  • Weicher C-Stahl, ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm
  • Weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm
  • Verbundrohre Ø 14–22 mm
    Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, Biegesegmente, Gleitstückträger Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, XL-Boxx

  • Technische Informationen


    Attribute
    Kapazität2,5 mm
    1.331,10 exkl. MwSt.
    / Stück
    1.584,01 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen