8410700030 Akku-Rohrbieger Hydro-Swing 22V Set 16-18-20-25/26-32
Akku-Rohrbieger
Siehe technische InformationenReferenzen
Rems:153417 R220
Rubix:3398889
Hersteller:153417 R220
Produktdetails : 8410700030 Akku-Rohrbieger Hydro-Swing 22V Set 16-18-20-25/26-32
Hybrid-Rohrbieger Hydro-Swing 22V Set
Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V – 380 W Abgabe
Maßgenaues Biegen durch markierte Biegesegmente
Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren, bis 90°
Robuste, kompakte Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem
Biegesegmente aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar
Anwendungsgebiet:
Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm
Weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8", s ≤ 1 mm
Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 15–22 mm, s ≤ 1,2 mm
Weicher C-Stahl, ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm
Verbundrohre Ø 14–32 mm
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, Biegesegmente, Gleitstückträger Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken, XL-Boxx
Leistungsstarker, robuster, ölhydraulischer Hybrid-Rohrbieger für den mobilen Einsatz mit Akku- oder Netzbetrieb, für z. B. weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus weichem C-Stahl Ø 10–18 mm und Verbundrohre Ø 14–32 mm.
Produkteigenschaften:
Anwendungsgebiet:
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, Biegesegmente, Gleitstückträger Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken, XL-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 2,5 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.484,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.766,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
