859148 Schlauchanschluss 6/4 mit Knickschutzspirale R1/4 AG Msv

ROHRANSCHLUSS MIT SPIRALFEDER, KONISCH, ORIENTIERBAR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:859148
Rubix:3236303
EAN:3660338141836
859148 Schlauchanschluss 6/4 mit Knickschutzspirale R1/4 AG Msv

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserr1/4 ''
Anschlussdurchmesser 26 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 859148 Schlauchanschluss 6/4 mit Knickschutzspirale R1/4 AG Msv


Anschluss aus vernickeltem Messing. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses. Befestigung mit Mutter. Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl, mit einem Druck von maximal 15 bar.
Schlauchanschluss 6/4 mit Knickschutzspirale R1/4 AG Msv

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserr1/4 ''
Anschlussdurchmesser 26 mm
Werkstoffvernickeltes messing
3,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen