Referenzen
Format:72080006, 9772080006
Rubix:1560128
Hersteller:72080006
EAN:4317784523370
Produktdetails : 9772080006 Rohrabschneider Kompakt 3-35mm
Rohrabschneider Kompakt 3-35mm FORMAT
Teleskop-Rohrabschneider Kompakt Ausführung: Körper aus Magnesium-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl, auswechselbar ohne Werkzeug. 4 Führungsrollen mit Einstich für den bördelnahen Schnitt verhindern das Abspringen oder Abgleiten. Die Druckregulierung erfolgt durch die stahlgelagerte, leichtgängige Spindel. Zudem verfügt der Rohrabschneider über eine ausziehbare Entgraterklinge. Groß dimensionierter Metallgriff mit Ersatz-Schneidrad (im Lieferumfang enthalten). Anwendung: Zum exakten Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- sowie dünnwandigen Stahlrohren.
Teleskop-Rohrabschneider Kompakt Ausführung: Körper aus Magnesium-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl, auswechselbar ohne Werkzeug. 4 Führungsrollen mit Einstich für den bördelnahen Schnitt verhindern das Abspringen oder Abgleiten. Die Druckregulierung erfolgt durch die stahlgelagerte, leichtgängige Spindel. Zudem verfügt der Rohrabschneider über eine ausziehbare Entgraterklinge. Groß dimensionierter Metallgriff mit Ersatz-Schneidrad (im Lieferumfang enthalten). Anwendung: Zum exakten Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- sowie dünnwandigen Stahlrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82034000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

