Referenzen
Rothenberger:5.5095E
Rubix:1085876
Hersteller:5.5095E
EAN:4004625011942
Produktdetails : 9751200200 Kunststoffrohrschere ROCUT 63 0-63
Kunststoffrohrschere 5.5095E ROCUT63 0-63 ROTHENBERGER
Kunststoffrohrschere ROCUT® Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen.
Kunststoffrohrschere ROCUT® Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82034000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

