9750362050 Kunststoffrohr-Schneider f.Rohre 20-50mm und Tropfhülsen
Abschneider für Kunststoffrohre und Dichtungsmanschetten
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:90 22 10 BK
Rubix:3017987
EAN:4003773087311

Dokumente
Produktdetails : 9750362050 Kunststoffrohr-Schneider f.Rohre 20-50mm und Tropfhülsen
Der KNIPEX BiX® Rohrschneider ist ein kompaktes, präzises Werkzeug für die spanfreie Trennung von Kunststoffrohren und Dichtungsmuffen – ideal für den professionellen Einsatz in Industrie, Handwerk und Wartung.
Eigenschaften:
Der KNIPEX BiX® überzeugt durch ergonomisches Design, durchdachte Konstruktion und hohe Vielseitigkeit. Er ermöglicht präzise und saubere Schnitte an unverstärkten Kunststoffrohren mit einem Durchmesser von 20 bis 50 mm – darunter Abflussrohre, Hochtemperaturleitungen, starre Elektroinstallationsrohre (IRL) sowie Rohre mit Schaumstoffkern. Auch das exakte Schneiden von Dichtungsmuffen oder Tropfschutzmanschetten im vorgeschriebenen Abstand von 2–3 mm zur Wand ist problemlos möglich.
Herzstück des Werkzeugs ist das drehbare Klingensystem: Die chirurgische Edelstahlklinge aus Solingen kann für gerade Schnitte mittig oder für wandnahe Schnitte exzentrisch positioniert werden. Dies garantiert gratfreie, verformungsfreie Schnittergebnisse. Der Klingenwechsel erfolgt werkzeugunterstützt mit einem Schraubendreher – zwei Ersatzklingen sind bereits im Gehäuse integriert, was den unterbrechungsfreien Einsatz auf der Baustelle sicherstellt.
Mit nur 72 mm Länge und einem Gewicht von 70 g liegt der BiX® optimal in der Hand und lässt sich auch einhändig in engen Arbeitsbereichen wie Ecken, Mauernischen oder Installationskästen bedienen. Das robuste Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff und der Klingenblock aus Zinkdruckguss machen ihn besonders widerstandsfähig gegenüber Baustellenbedingungen. Für den sicheren Transport sorgt ein integrierter Verriegelungsmechanismus, der zugleich Verletzungsrisiken minimiert.
Spezifikationen:
• Schneidbereich Rohre: Ø 20–50 mm
• Maximale Wandstärke Rohr: bis 2,4 mm
• Maximale Wandstärke Muffen: bis 3,4 mm
• Minimale Schnittlänge: 25 mm
• Variable Klingenposition je nach Anwendung
• Abmessungen: 72 x 85 x 44 mm
• Gewicht: 70 g
• Materialien: glasfaserverstärkter Kunststoff, Zinkdruckguss, Edelstahlklingen
• Ersatzklingen separat erhältlich
Normen:
• DIN 18534
• REACH-konform
Markeninformationen:
KNIPEX – gegründet in Wuppertal, Deutschland – ist ein weltweit anerkannter Hersteller hochwertiger Zangen und Schneidwerkzeuge für die Industrie, Elektrotechnik und Sanitärbranche. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht KNIPEX für Qualität „Made in Germany“ und kontinuierliche Innovation zur Steigerung von Präzision und Effizienz im professionellen Einsatz.
Eigenschaften:
Der KNIPEX BiX® überzeugt durch ergonomisches Design, durchdachte Konstruktion und hohe Vielseitigkeit. Er ermöglicht präzise und saubere Schnitte an unverstärkten Kunststoffrohren mit einem Durchmesser von 20 bis 50 mm – darunter Abflussrohre, Hochtemperaturleitungen, starre Elektroinstallationsrohre (IRL) sowie Rohre mit Schaumstoffkern. Auch das exakte Schneiden von Dichtungsmuffen oder Tropfschutzmanschetten im vorgeschriebenen Abstand von 2–3 mm zur Wand ist problemlos möglich.
Herzstück des Werkzeugs ist das drehbare Klingensystem: Die chirurgische Edelstahlklinge aus Solingen kann für gerade Schnitte mittig oder für wandnahe Schnitte exzentrisch positioniert werden. Dies garantiert gratfreie, verformungsfreie Schnittergebnisse. Der Klingenwechsel erfolgt werkzeugunterstützt mit einem Schraubendreher – zwei Ersatzklingen sind bereits im Gehäuse integriert, was den unterbrechungsfreien Einsatz auf der Baustelle sicherstellt.
Mit nur 72 mm Länge und einem Gewicht von 70 g liegt der BiX® optimal in der Hand und lässt sich auch einhändig in engen Arbeitsbereichen wie Ecken, Mauernischen oder Installationskästen bedienen. Das robuste Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff und der Klingenblock aus Zinkdruckguss machen ihn besonders widerstandsfähig gegenüber Baustellenbedingungen. Für den sicheren Transport sorgt ein integrierter Verriegelungsmechanismus, der zugleich Verletzungsrisiken minimiert.
Spezifikationen:
• Schneidbereich Rohre: Ø 20–50 mm
• Maximale Wandstärke Rohr: bis 2,4 mm
• Maximale Wandstärke Muffen: bis 3,4 mm
• Minimale Schnittlänge: 25 mm
• Variable Klingenposition je nach Anwendung
• Abmessungen: 72 x 85 x 44 mm
• Gewicht: 70 g
• Materialien: glasfaserverstärkter Kunststoff, Zinkdruckguss, Edelstahlklingen
• Ersatzklingen separat erhältlich
Normen:
• DIN 18534
• REACH-konform
Markeninformationen:
KNIPEX – gegründet in Wuppertal, Deutschland – ist ein weltweit anerkannter Hersteller hochwertiger Zangen und Schneidwerkzeuge für die Industrie, Elektrotechnik und Sanitärbranche. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht KNIPEX für Qualität „Made in Germany“ und kontinuierliche Innovation zur Steigerung von Präzision und Effizienz im professionellen Einsatz.
Stärken
• Extrem handlich: nur 72 mm lang, 70 g leicht – passt in jede Werkzeugtasche
• Saubere, spanfreie Schnitte: kein Nacharbeiten erforderlich, ideal für empfindliche Installationen
• Saubere, spanfreie Schnitte: kein Nacharbeiten erforderlich, ideal für empfindliche Installationen
Anwendungen
Der KNIPEX BiX® ist die erste Wahl für Fachkräfte im Bauwesen, der Haustechnik und der Elektroinstallation. Er eignet sich perfekt zum Schneiden von Kunststoffrohren (PVC, PE, PVC-U etc.) sowie für Dichtungsmuffen. Besonders vorteilhaft bei Arbeiten in engen Räumen, hinter Wänden oder in Fertigbaubereichen – ideal für die Installation von Sanitärleitungen, Elektroinstallationsrohren oder bei Abschlussarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 56 mm |
|---|---|
| Rohrmaterial | plastik |
| Länge | 72 mm |
| Gewicht | 0,07 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std