90 22 01 SB Wellrohrschneider TwistCut Knipex 90 22 01 SB

90 22 01 SB Wellrohrschneider TwistCut Knipex 90 22 01 SB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:90 22 01 SB
Rubix:2140122
EAN:4003773082286
90 22 01 SB Wellrohrschneider TwistCut Knipex 90 22 01 SB

Technische Zusammenfassung

Rohrmaterialplastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 90 22 01 SB Wellrohrschneider TwistCut Knipex 90 22 01 SB


Der Knipex TwistCut® Rohr- und Wellrohrschneider 90 22 01 SB ist für das präzise Ablängen von Kunststoff-Wellrohren und Elektroinstallationsrohren konzipiert. Die umlaufende Schnitttechnik ermöglicht ein sauberes Trennen der Schutzrohre, ohne scharfe Innenkanten zu erzeugen. Dadurch bleiben Kabel, Leitungen oder Rohre im Inneren zuverlässig geschützt.

Eigenschaften:
Der Knipex TwistCut® eignet sich zum Schneiden von Kunststoff-Wellrohren für Elektroinstallationen, sowohl leer als auch bereits mit Leitungen bestückt. Die Schneidfunktion basiert auf einer manuellen Drehbewegung des Werkzeugs bei geringem Druck, wodurch flexible und weiche Rohre nicht verformt werden.
Die im Gehäuse integrierten Klingen sind so angeordnet, dass sie einen gleichmäßigen Schnitt entlang des äußeren Rohrumfangs erzeugen. Zwei seitliche Führungsschienen stabilisieren das Wellrohr während des Schneidvorgangs und sorgen für eine saubere, präzise Schnittkante, ohne die innenliegenden Kabel oder Leitungen zu beschädigen.
Dank der schlanken Bauform ist der Knipex Wellrohrschneider besonders gut für den Einsatz in engen Installationsbereichen geeignet. Ein integrierter Verschlussmechanismus hält das Werkzeug beim Transport sicher geschlossen, während eine Innenfeder das Öffnen erleichtert und den Bedienkomfort während der Arbeit erhöht. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid-Kunststoff und ist für den professionellen Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt.

Spezifikationen:
• Schneidkapazität (Durchmesser): 13 – 32 mm
• Maximale Breite des Wellprofils: bis 2,7 mm
• Abmessungen: 100 × 86 × 38 mm
• Gewicht: 47 g
• Gehäusematerial: Polyamid-Kunststoff

Normen:
• REACH: enthält SVHC-Stoffe

Stärken

• Schutz der innenliegenden Kabel und Rohre durch umlaufende Schnittführung
• Keine scharfen Innenkanten nach dem Schneiden
• Hohe Arbeitssicherheit durch im Gehäuse versenkte Klingen
• Präziser Schnitt von Kunststoff-Wellrohren ohne Materialverformung
• Sicherer Transport dank integriertem Verschlussmechanismus

Anwendungen

Dieser Wellrohrschneider für Elektroinstallationsrohre wird bei Installations-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten eingesetzt, bei denen Kunststoff-Wellrohre exakt abgelängt werden müssen. Besonders geeignet ist das Werkzeug für Elektroinstallationen, beispielsweise zum Schutz und zur strukturierten Führung von Kabeln in Gebäuden.
Der TwistCut® eignet sich außerdem für Anwendungen im Sanitär- und Heizungsbereich, etwa zum Schneiden von Schutzrohren für Aluminium-Verbundrohre oder PER-Rohre bis zu einem Durchmesser von 32 mm.

Technische Informationen


Attribute
Rohrmaterialplastik
Länge100 mm
28,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std