12B-1 Z 29 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex gehärtete Zähne 12B-1 Z 29 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P12B1029
Rubix:3168987
EAN:3660338299537

Produktdetails : 12B-1 Z 29 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex gehärtete Zähne 12B-1 Z 29 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex gehärtete Zähne 12B-1 Z 29 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 29 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 176,19 mm |
| Außendurchmesser | 184,1 mm |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 184,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage