08B-1 Z 22 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 1/2x5/16

Ritzelvorbohrung Simplex - Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B1022SS
Rubix:3270868
Hersteller:894574
08B-1 Z 22 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne22
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 22 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 1/2x5/16


Diese Mecaline-Kettenräder sind aus rostfreiem Stahl in Simplex-Ausführung gefertigt.
Ritzel Pilotbohrung 08B1 - 22 Zähne - Stahl, rostfrei

Stärken

Korrosionsbeständig

Anwendungen

Für die Verwendung mit BS-Kettenprodukten, besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelproduktion.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne22
ISO-Code08b-1
Werkstoffedelstahl
Zapfendurchmesser12 mm
Nabendurchmesser70 mm
Richtdurchmesser93,8 mm
Außendurchmesser94 mm
Gesamtbreite30 mm
58,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,33 € inkl. MwSt.