10B-1 Z 35 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 10B-1 Z 35 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P10B1035R
Rubix:3168945
EAN:3660338404771


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 35 |
Produktdetails : 10B-1 Z 35 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 10B-1 Z 35 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 10B-1 Z 35 KR GEH (Mecaline)
Stärken
Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 35 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 95 mm |
| Richtdurchmesser | 177,1 mm |
| Außendurchmesser | 184,1 mm |
| Gesamtbreite | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage