12B-1 Z 13-1210 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 13-1210 KR GEH (Mecaline)
Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA12B1013R
Rubix:3168958
EAN:3660338408434

Produktdetails : 12B-1 Z 13-1210 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 13-1210 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 12B1 - 13 Zähne (1210) - C45 Stahl - gehärtete Zähne
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 13 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 60 mm |
| Richtdurchmesser | 79,59 mm |
| Außendurchmesser | 87,5 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen