Referenzen
Spartex:BOUOEIL24X140PFA2-50
Rubix:3374807
Hersteller:0444224 140
EAN:4043377037046


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM 24X140 A2 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A2-50 24X140
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,33 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
333,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
140 mm