Referenzen
Spartex:BOUOEIL16X70PFA2-50
Rubix:526373
Hersteller:0444216 70
EAN:4043377036865


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM16X70 A2 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A2-50 16X70
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
70 mm