Referenzen
Spartex:GOUJ1-24X60EF8
Rubix:545517
Hersteller:000938.08000.0240.060
EAN:4043952300596

Produktdetails : DIN938 M24X60 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 24 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2610 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,43 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
