Referenzen
Spartex:BOUOEIL20X110PFA2-50
Rubix:158015
Hersteller:0444220 110
EAN:4043377036919


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM20X110 A2 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A2-50 20X110
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
110 mm