Referenzen
Spartex:BOUOEIL16X100PFA4-50
Rubix:526326
Hersteller:0444416 100
EAN:4043377037596


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM16X100 A4 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A4-50 16X100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,96 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
274,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm