Referenzen
Spartex:GOUJ1-8X20EF8Z
Rubix:544892
Hersteller:000938.08100.0080.020
EAN:4043952300732


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
Produktdetails : DIN938 M8X20 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 8 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 448 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,35 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
5,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
20 mm