Referenzen
Spartex:GOUJ1-12X30EF8Z
Rubix:545095
Hersteller:000938.08100.0120.030
EAN:4043952300879


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
Produktdetails : DIN938 M12X30 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 12 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1560 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm