Referenzen
Spartex:BOUOEIL24X150PFA4-50
Rubix:3374809
Hersteller:0444424 150
EAN:4043377037862


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM 24X150 A4 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A4-50 24X150
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,86 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
396,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
150 mm