Referenzen
Spartex:BOUOEIL10X55PFA4-50
Rubix:526235
Hersteller:0444410 55
EAN:4043377037381


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM10X55 A4 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A4-50 10X55
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,71 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
72,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm