306 G 90 Schlag-Ringschlüssel gekröpft 90 mm
Ringschlagschrauber gebogen 306 G
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:306 G 90
Rubix:1244039
Hersteller:1416553
EAN:4010886806197

Produktdetails : 306 G 90 Schlag-Ringschlüssel gekröpft 90 mm
Für besonders schwere Montagen, Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen, Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausführung
Für besonders schwere Montagen, Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen, Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10480 g |
|---|---|
| Öffnung | 90 |
| Länge | 459 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
638,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
759,59 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar