9579310034 Schlag-Ringschlüssel DIN7444 34mm

Ringschlagschrauber 306

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:306 34
Rubix:1244017
Hersteller:6481670
EAN:4010886648162
306 34 Schlag-Ringschlüssel 34 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung34
Länge195 mm
Typring-maulschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9579310034 Schlag-Ringschlüssel DIN7444 34mm


Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444
Ausführung nach DIN 7444, , Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht401 g
Öffnung34
Länge195 mm
Typring-maulschlüssel
Zolltarifcode82041100
41,48 exkl. MwSt.
/ Stück
49,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std