Referenzen
Spartex:ECAF18
Rubix:529321
Hersteller:000582.31000.0180.000
EAN:4043952109700


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN582 M18 C15E Ringmutter
DIN 582 C 15 Ringmuttern Abmessung: M 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 394 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 582 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm