9573760040 Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-34mm 21-teilig in Karton
Ringmaulschlüssel-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57080040, 9573760040
Rubix:1705209
Hersteller:9573760040
Produktdetails : 9573760040 Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-34mm 21-teilig in Karton
Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-34mm 21-teilig in Karton Hazet
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Satzinhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Satzinhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
413,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
491,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

