Spannschlüssel Format 57260002, 9557260002
Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 7-19mm 6-teilig in Rollt.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:57260002, 9557260002
Rubix:2897154
Hersteller:4317784632560
EAN:4317784632560
Produktdetails : 9557260002 Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 7-19mm 6-teilig in Rollt.
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade, in Rolltasche
Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft. Lieferung in Nylon-Rolltasche.
Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft. Lieferung in Nylon-Rolltasche.
Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 7-19mm 6-teilig in Rolltasche FORMAT
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade, in Rolltasche Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft. Lieferung in Nylon-Rolltasche.
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade, in Rolltasche Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit griffigem, ovalem Schaft. Lieferung in Nylon-Rolltasche.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

