467BF.13 Knarren-Ringmaulschluessel 13mm Gelenk

Ringmaulschlüssel mit Ratsche und Gelenkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:467BF.13
Rubix:3476055
EAN:3662424065187
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung13
Länge155 mm
Typratschenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 467BF.13 Knarren-Ringmaulschluessel 13mm Gelenk


Der gelenkige, metrische Ratschenschlüssel FACOM 467BF ist ein unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Profis. Sein 72-Zahn-Mechanismus und der flexible Kopf sorgen für höchste Präzision und optimale Zugänglichkeit, während das kompakte Design den Anforderungen der Luftfahrtindustrie entspricht.

Eigenschaften:
Dieses Modell ist mit einem leistungsstarken 72-Zahn-Ratschmechanismus ausgestattet, der einen Rückholwinkel von nur 5° ermöglicht – ideal für flüssiges, müheloses Arbeiten. Der schwenkbare, flexible Kopf erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und sorgt für bessere Handhabung. Das OGV®-Profil maximiert die Auflagefläche auf Mutter oder Schraube und schützt so die Befestigungen. Das rutschfeste Design und der Haltering gewährleisten ein sicheres und effizientes Anziehen. Die satinierte Chromoberfläche ist verschleißfest und erleichtert die Reinigung.

Spezifikationen:
• Mechanismus mit 72 Zähnen
• Rückholwinkel: 5°
• Integrierter Umschalter
• Gelenkiger, flexibler Kopf
• OGV®-Profil mit Haltering
• Rutschfestes Design
• Köpfe um 15° abgewinkelt
• Oberfläche: satiniertes Chrom

Normen:
• ISO 1711-1: Allgemeine Anforderungen an Schlüssel und Stecknüsse
• ISO 691: Abmessungen und Eigenschaften von Schlüsseln und Stecknüssen

Informationen zur Marke:
Seit 1918 begleitet Facom Fachleute auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobil, Schienenverkehr, Luftfahrt, Tauchtechnik, Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologie, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum umfangreichen Sortiment innovativer Werkzeuge hat sich Facom als Referenzmarke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Dem ursprünglichen Auftrag treu geblieben, arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistungsfähigkeit und Arbeitsqualität von Profis zu optimieren.

Stärken

• Präzises und schnelles Arbeiten dank 72-Zahn-Mechanismus
• Maximale Zugänglichkeit durch den schwenkbaren, flexiblen Kopf
• Erhöhte Sicherheit durch Haltering und rutschfestes Design
• Hohe Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit dank satinierter Chromoberfläche

Anwendungen

Ideal für Fachleute in der Instandhaltung, der Automobiltechnik, der Luftfahrt- und Eisenbahnindustrie. Dieser gelenkige Ratschenschlüssel ist die perfekte Wahl für alle Arbeiten, die ein schnelles und sicheres Anziehen oder Lösen von Schraubverbindungen erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Öffnung13
Länge155 mm
Typratschenschlüssel
Endbearbeitungsatin/chrom
24,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen