Referenzen
Ringfeder:RfN 4051 140X220
Rubix:85966


Technische Zusammenfassung
| Wellendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 18640 N.m |
| Typ | 4051 |
Produktdetails : 140X220RFN4051 Schrumpfscheibe
Standardbaureihe für hohe Dremomente. Mit geteilten Schrumpfscheiben können Zahnräder, Kettenräder o.ä. auf einfache Art und Weise auf die Welle montiert werden, wobei z.B. ein Zahnrad zwischen den beiden Druckringen der Schrumpfscheibe montieret wird. Diese garantieren höchste Festigkeiten und Unzerstörbarkeit der Schrumpfscheibe. Bedingt durch den geschlitzten Innenring entstehen geringe Verlustkräfte und Pressungen auf der Nabe.
Schrumpfscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Wellendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 18640 N.m |
| Typ | 4051 |
| Übertragbare Axialkraft | 310 N.m |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
438,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
521,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort