840603 Gehäuse zu Schwenksteckverbinder 4-G1/8
RINGANSCHLUSS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840603
Rubix:3234520
EAN:3660338060632

Dokumente
Produktdetails : 840603 Gehäuse zu Schwenksteckverbinder 4-G1/8
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Gehäuse zu Schwenksteckverbinder 4-G1/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bspp |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 |
| Anschluss 2 | 1/8 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschlussdurchmesser | g1/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
67,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort